Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24307328
Rubix:3212870
Hersteller:24307328


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 392 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 392X400X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 392 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
563,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen