215X220X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 220,00 215,00 24,50 HG517
Rubix:3214011
Hersteller:49001458


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 215X220X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen