360X368X39.5 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 360,00 368,00 39,50 HG600
Rubix:3214554
Hersteller:531873


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 368 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 360X368X39.5 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 368 mm |
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
605,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
720,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen