Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 350,00 355,00 24,50 HG600
Rubix:3213195
Hersteller:24226082


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 355 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 350X355X24.5 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 355 mm |
| Innendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen