95X100X19.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 100,00 95,00 19,80 HG517
Rubix:3213931
Hersteller:24373283


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 95X100X19.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort