Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 115,00 120,00 9,60 B500
Rubix:3213823
Hersteller:24300135


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 115X120X9.6 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen