Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421826
Rubix:706161
Hersteller:40421826

Produktdetails : 21X25X8 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,92 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
17,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
