Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421962
Rubix:3499432
Hersteller:40421962


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 75X80X9.5 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
38,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen