Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24349511
Rubix:3212919
Hersteller:24349511


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 235X240X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen