Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24226050
Rubix:3213178
Hersteller:24226050


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 41 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 38X41X5.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen