Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421963
Rubix:2331756
Hersteller:40421963


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 58X63X9.5 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,32 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort