Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 63,00 68,00 9,60 B500
Rubix:3213819
Hersteller:24300114


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 63X68X9.6 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen