Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 40,00 35,00 5,50 B500
Rubix:1260751
Hersteller:24168850


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 35X40X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Kolbenführungsring
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen