Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 120,00 125,00 14,80 HG517
Rubix:3213380
Hersteller:40422154


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 120X125X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
81,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen