Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131084
Rubix:1078069
Hersteller:24131084


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 205 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 200X205X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Führungsring
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27,19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen