440X448X24.5 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 440,00 448,00 24,50 HG600
Rubix:3214564
Hersteller:24375320


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 448 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 440X448X24.5 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 448 mm |
| Innendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
561,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
668,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen