75X80X9.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 75,00 80,00 9,50 HG517
Rubix:3214535
Hersteller:528479


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 75X80X9.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen