Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 35,00 38,00 5,50 B500
Rubix:3213814
Hersteller:24300105


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 35X38X5.5 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen