Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 130,00 135,00 19,80 HG517
Rubix:3213360
Hersteller:24375478


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 130X135X19.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen