115X120X14.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 120,00 115,00 14,80 HG517
Rubix:3214007
Hersteller:49000752


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 115X120X14.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen