380X388X39.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 380,00 388,00 39,50 HG650
Rubix:3214972
Hersteller:49078839


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 388 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 380X388X39.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 388 mm |
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
587,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
698,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen