160X165X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 160x165x25
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 160,00 165,00 25,00 HG0003
Rubix:3207413
Hersteller:67167814


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 160X165X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen