Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24294287
Rubix:3213234
Hersteller:24294287


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 100X105X24.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen