Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 85,00 90,00 9,60 HG517
Rubix:3213377
Hersteller:40422144


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 85X90X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,75 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,51 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen