Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421995
Rubix:126720
Hersteller:40421995


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31,9 mm |
| Breite | 3,9 mm |
Produktdetails : 31.9X35X3.9 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31,9 mm |
| Breite | 3,9 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,86 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
28,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen