Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 210,00 215,00 14,80 HG517
Rubix:3213183
Hersteller:24226067


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 210X215X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26,7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen