36X39X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 36x39x15
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:F 36 x 39 x 15 RS 05 45 HG
Rubix:3207363
Hersteller:167663


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 36X39X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen