240X245X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 240,00 245,00 24,50 HG517
Rubix:3214548
Hersteller:530267


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 240X245X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen