30X35X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 30x35x9,7
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 30,00 35,00 9,70 HG0003
Rubix:3207358
Hersteller:67167650


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Produktdetails : 30X35X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen