Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 380,00 385,00 14,80 HG600
Rubix:3213300
Hersteller:24353459


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 385 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 380X385X14.8 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 385 mm |
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen