Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131032
Rubix:1488188
Hersteller:24131032


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 50X55X5.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Führungsbuchse
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,69 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen