Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130964
Rubix:2715767
Hersteller:24130964


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 135X140X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen