170X178X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:530870
Rubix:3214550
Hersteller:SBK 170 X 178 X 24,50 X 4 HGW HG517


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 170X178X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64,7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 178 mm |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen