155X160X19.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 160 X 155 X 19,80 X 2,50 HGW HG517
Rubix:3213905
Hersteller:526097


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 155X160X19.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen