125X130X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 125x130x25
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67167783
Rubix:2775648
Hersteller:F 125 x 130 x 25 RS 05 45 HG


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 125X130X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage