Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 230,00 225,00 19,50 B500
Rubix:3213732
Hersteller:24233567


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 19,5 mm |
Produktdetails : 225X230X19.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 19,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen