170X175X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 170,00 175,00 24,50 HG517
Rubix:3214526
Hersteller:524993


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 175 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 170X175X24.5 SBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort