Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 70,00 65,00 14,80 B500
Rubix:2789418
Hersteller:24338058


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 65X70X65 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen