90X95X9.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 95,00 90,00 9,50 HG517
Rubix:3213951
Hersteller:24378389


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 90X95X9.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen