Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422152
Rubix:2789586
Hersteller:40422152


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 95X100X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,78 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,31 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen