Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24344258
Rubix:3212908
Hersteller:24344258


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 680 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 675 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 675X680X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 680 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 675 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
656,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen