245X250X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 250,00 245,00 24,50 HG517
Rubix:3214014
Hersteller:49002401


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 245X250X24.5 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen