180X185X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 180x185x25
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 180,00 185,00 25,00 HG0003
Rubix:3207417
Hersteller:67167832


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 180X185X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage