Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422137
Rubix:3213375
Hersteller:40422137


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 45X50X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,29 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,59 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
48,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen