Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 75,00 80,00 9,60 HG517
Rubix:3213376
Hersteller:40422142


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 75X80X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,021 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,68 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
57,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen