Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24144161
Rubix:3212776
Hersteller:24144161


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 115X120X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen