Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24358966
Rubix:3212937
Hersteller:24358966


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 650 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 642 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 642X650X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 650 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 642 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
651,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen