Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130966
Rubix:3088146
Hersteller:24130966


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 145X150X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen