Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24245178
Rubix:3212804
Hersteller:24245178


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 110X115X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen