Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 105,00 110,00 9,60 HG517
Rubix:3213171
Hersteller:24197459


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 105X110X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen